Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesGant épais pour laminoir à chaud avec construction multicouche offrant confort, isolation et protection supérieure contre la chaleur. Idéal pour les applications comme la forge, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection thermique.
- Application• Verre flottant • Fonderies et moulage en métal • Fabrication de céramique • Opérations de forgeage
- CouleurNaturel
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionGant épais pour laminoir à chaud avec construction multicouche offrant confort, isolation et protection supérieure contre la chaleur. Idéal pour les applications comme la forge, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection thermique.
- Mot-clé de descriptionProtection contre la chaleur
- Numéro CUP du fabricant072874301804
- CUP_NON072874301804
Aperçu
- Conception de coupe nette
- Sangle de jointure
- Bracelet-manchette
- Pouce droit
- 8 oz Toile de jute et 8 oz Doublures non tissées
- 10 oz Dos de la main
- Palmier à poils matelassés 100 % flanelle de coton, 3-Ply, 10 oz
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation