Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Extérieur Diamètre20 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique7080 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TLA1416UU avec un type de fermeture à double joint et un type de coupelle à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une protection étanche comme les transmissions automobiles, les outils électriques et les équipements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA1416UU
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique8840 N
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES TLA 1416 UU
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Scellé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation