Spécifications
Dimensions
- Longueur de la ceinture100 pi
- Diamètre minimum de la poulie9.00 po
- Largeur supérieure1/2 po
Détails
- Type de maillon réglablePowerTwist Move®
- CouleurInserts violets, blancs
- MatérielPolyester composite/polyuréthane
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40°F à +450 °F
- Type de produitCeintures réglables V-Link
- SectionA
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
- Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
- Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la documentation
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la documentation
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la documentation
Centres de données FennerLes unités CRAC sont des systèmes de climatisation spécialisés conçus pour maintenir des niveaux de température et d’humidité précis dans les centres de données et les salles informatiques. Ils sont essentiels pour protéger l’équipement informatique sensible en assurant un contrôle fiable du refroidissement et de l’environnement.
Voir la documentation