Motion
Haut pont Tango A

FENNER DRIVES
Tango Bridge Top A

Courroie réglable V-Link - Section A, 1/2 po de largeur supérieure, 25 pi de longueur, « mauve, inserts blancs », matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06629444
N° MFRTango Bridge Top A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
Tango Bridge Top A

Courroie réglable V-Link - Section A, 1/2 po de largeur supérieure, 25 pi de longueur, « mauve, inserts blancs », matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06629444
N° MFRTango Bridge Top A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    25 pi
  • Largeur supérieure
    1/2 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Move®
  • Couleur
    « Inserts mauves, blancs »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +450°F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    A
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
0499022 TANGO BRDGTOP A PTFE 25'
  • Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
  • Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
  • Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif