Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Pas de chaîne0.7500 po
- Largeur de la face76 mm
- Diamètre du moyeu190.5 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage101.6 mm
- Diamètre maximal de l’alésage114.3 mm
- Diamètre min. de l’alésage38.1 mm
- Diamètre extérieur576.7 mm
- Diamètre du pas576.2 mm
- Poids100 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de concentrateurConcentrateur C
- Catalogue du fabricant
- MatérielFonte
- Nombre de dents95