Motion
C215K17DB13A

MARATHON ELECTRIC
C215K17DB13A

Moteur pour travaux agricoles - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TVZ , logement DPAO (air comprimé anti-gouttes), 60 Hz, base 1730 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06633382
N° MFRC215K17DB13A
Prix3,807.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
C215K17DB13A

Moteur pour travaux agricoles - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TVZ , logement DPAO (air comprimé anti-gouttes), 60 Hz, base 1730 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06633382
N° MFRC215K17DB13A
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
Prix3,807.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215TVZ
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.40 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    20.65 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    80 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1730 tr/min
  • Description
    Moteur tout usage pour ferme, 10 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, 215TVZ cadres, DPAO
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DPAO (débordement d’air antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    44.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720053669
  • Catégorie de moteur
    Moteur de l’étable à tabac
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    Arbre vers le haut
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720053669
  • Tension
    230 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
140816.00,10HP,215TVZ,1800RPM,1PH,DPAO
  • Air anti-goutte sur les modèles
  • Isolation de classe H pour des conditions ambiantes élevées
  • 80 degrés C à température ambiante
  • Fils de 120 po
  • Roulements doubles étanches surdimensionnés
  • 1/2-20 trou taraudé à l'extrémité de l'arbre