Motion
KM6
Contre-écrous de roulement - Filetage M30x1.5 , diamètre extérieur 45 mm, diamètre extérieur 38 mm, largeur 7 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06637982
N° MFRKM6
Prix295.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous de roulement - Filetage M30x1.5 , diamètre extérieur 45 mm, diamètre extérieur 38 mm, largeur 7 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06637982
N° MFRKM6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix295.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    53 kN
  • Visage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Filetage Taille  
    M30x1.5 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB6
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802013313
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4012802013313

Aperçu

Description du fabricant
LOCKNUT-SOCKET-KM6