Motion
66261059304

NORTON ABRASIVES
66261059304

4.0000 in Pad Diameter, 5/8-11 in Thread Size
N° D’ARTICLE MI06639609
N° MFR66261059304
Prix88.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261059304

4.0000 in Pad Diameter, 5/8-11 in Thread Size
N° D’ARTICLE MI06639609
N° MFR66261059304
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
Prix88.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre du tampon
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Application
    Liaison d’aluminium/panneaux métalliques, biseautage, mélange, bouche-pores, réparation de la surface du panneau de carrosserie, nettoyage et détail, finition sans contaminants, ébavurage, rupture des bords, finition, meulage de plancher, ponçage de plancher, manipulation et atomisation de la peinture, préparation de la peinture, enlèvement de la ligne de séparation, réparation de la structure et cosmétique, polissage, meulage portatif, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, scellement de joints, lissage, décapage, décapage de copeaux, décapage, décapage de surface, préparation de surface
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
66261059304 COUSSIN DE SECOURS DE DISQUE 4IN