Motion
R-52K-6FS
Matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI06640650
N° MFRR-52K-6FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI06640650
N° MFRR-52K-6FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Couche transparente
  • Matériau de la roue
    Métal
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé
  • Type de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
R-52K-6FS ACIER FORGÉ RIGIDE 52K 6 X 2