Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de sécurité et sectionneurs
Aperçu
- La gamme comprend trois modèles de contact avec formulaires de contact 2NC/1NO et 3NC et modèles MBB en plus des formulaires de contact 1NC/1NO et 2NC
- Les modèles M12-connector sont disponibles, ce qui permet d’économiser sur la main-d’œuvre et de simplifier le remplacement
- Les contacts normalisés plaqués or offrent une fiabilité élevée des contacts
- Applicable aux charges standard et aux microcharges
- Variété de têtes métalliques disponibles
- Quatre directions de montage possibles (montage latéral avant à l’expédition), matériau plastique
- Fabricant : Omron