Motion
C2040 SK-2

RENOLD JEFFREY
C2040 SK-2

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation SK-2 , rivetée, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06644711
N° MFRC2040 SK-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
C2040 SK-2

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation SK-2 , rivetée, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06644711
N° MFRC2040 SK-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    Double pas

Aperçu

Description du fabricant
C2040 SK-2 CHAQUE CHAÎNE DE CONV. STANDARD PAS
  • Série de convoyeurs à rouleaux standard
  • Les chaînes de la série C2000 ont des rouleaux de taille standard qui ont le même diamètre que la chaîne standard ANSI correspondante de la moitié du pas
  • Les plaques de liaison sont droites et non biseautées et la construction du rouleau et des plaques de liaison est identique pour améliorer les propriétés d’usure par glissement
  • Série de grands convoyeurs à rouleaux
  • Les chaînes de la série C2002 sont identiques à celles de la série C2000 , à l’exception des gros rouleaux (surdimensionnés) qui se projettent au-dessus et en dessous des plaques de maillons pour produire une action de roulement plutôt que de glissement.
  • Cela minimise la friction sur la surface de soutien pour réduire l’usure et les exigences de puissance dans les applications plus lourdes.
  • Pièces jointes sur chaque argumentaire
  • Emballage : boîte de 10 pi