Motion
51240 M

SKF
51240 M

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 280 mm
N° D’ARTICLE MI06655323
N° MFR51240 M
Prix4,751.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51240 M

Roulement de butée de roulement - monodirectionnel, alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 280 mm
N° D’ARTICLE MI06655323
N° MFR51240 M
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
Prix4,751.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Poids
    26.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    74637 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge statique
    281011 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À UNE RANGÉE DE 51240 M