Motion
AS 130170

SKF
AS 130170

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656066
N° MFRAS 130170
Prix115.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AS 130170

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656066
N° MFRAS 130170
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
Prix115.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Largeur totale
    1 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Description
    Rondelle universelle mince AS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570111460
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    7316570111460
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
AS 130170 SUPPORTS D’AIGUILLE