Motion
AS 2035

SKF
AS 2035

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656069
N° MFRAS 2035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AS 2035

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656069
N° MFRAS 2035
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Largeur totale
    1 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Description
    Rondelle universelle mince AS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577739797
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    7316577739797
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
AS 2035 SUPPORTS D’AIGUILLE