Motion
GS 81105

SKF
GS 81105

Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, DI 25 mm, DI 42 mm, largeur 3 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656185
N° MFRGS 81105
Prix61.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GS 81105

Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, DI 25 mm, DI 42 mm, largeur 3 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656185
N° MFRGS 81105
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
Prix61.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Poussée cylindrique du rouleau
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577009890
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    7316577009890
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
GS 81105 BROSSE À ROULEAU CYL