Motion
HK 4020.2RS

SKF
HK 4020.2RS

Roulement à pointeau en coupelle tirée - Extrémités ouvertes, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 20 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI06656216
N° MFRHK 4020.2RS
Prix79.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 4020.2RS

Roulement à pointeau en coupelle tirée - Extrémités ouvertes, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 20 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI06656216
N° MFRHK 4020.2RS
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
Prix79.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    IR 35x40x20.5, LR 35x40x20.5
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK 4020.2RS Drawn Cup présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un type de fermeture étanche avec une conception à bouts ouverts, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend idéal pour les applications lourdes nécessitant une étanchéité.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577710130
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HK
  • CUP_NON
    7316577710130

Aperçu

Description du fabricant
HK 4020.2RS SUPPORTS À AIGUILLES