Motion
NA 2205.2RSX

SKF
NA 2205.2RSX

Rouleau à fourche plate - 52 mm de diamètre, 25 mm d'alésage, 18 mm de largeur, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06656276
N° MFRNA 2205.2RSX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 2205.2RSX

Rouleau à fourche plate - 52 mm de diamètre, 25 mm d'alésage, 18 mm de largeur, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06656276
N° MFRNA 2205.2RSX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
NA 2205.2RSX SUPPORTS À AIGUILLES