Motion
NA 6912

SKF
NA 6912

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI06656284
N° MFRNA 6912
Prix544.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 6912

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI06656284
N° MFRNA 6912
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
Votre prix544.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    1.73 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 6912 présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 45 mm et un poids de 1.73 lb, idéal pour les systèmes de machinerie.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24279 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    45861 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 6912 SUPPORTS À AIGUILLES