Motion
NK 60/35

SKF
NK 60/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06656353
N° MFRNK 60/35
Prix225.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 60/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06656353
N° MFRNK 60/35
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
Votre prix225.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK 60/35 présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur globale de 35 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.61 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577121554
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    134 kN
  • CUP_NON
    7316577121554

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NK 60/35