Motion
50WA1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
50WA1 CONN LINK

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI06657168
N° MFR50WA1 CONN LINK
Prix10.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50WA1 CONN LINK

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI06657168
N° MFR50WA1 CONN LINK
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
Prix10.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    WA-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192844

Aperçu

Description du fabricant
50 WA-1 S.C. CONN LINK