Motion
48TU80
Palier à manchon en acier PTFE 48TU80 3 X 3.1875 X 5.0000in
N° D’ARTICLE MI06666328
N° MFR48TU80
Prix40.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon en acier PTFE 48TU80 3 X 3.1875 X 5.0000in
N° D’ARTICLE MI06666328
N° MFR48TU80
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
Prix40.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    3.1875 po
  • Largeur totale
    3.1875 po
  • Taille d’arbre recommandée
    2.9982 à 3.0000 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à manchon en acier PTFE 48TU80 3 X 3.1875 X 5.0000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48TU80
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802054076
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802054076

Aperçu

Description du fabricant
48TU80 3 X 3.1875 X 5.0000IN PFE EN ACIER