Motion
FM-6070-50
Manchon simple et palier à bride - DI 60 mm, DI 70 mm, longueur 50 mm, diamètre de 80 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06668176
N° MFRFM-6070-50
Prix145.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon simple et palier à bride - DI 60 mm, DI 70 mm, longueur 50 mm, diamètre de 80 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06668176
N° MFRFM-6070-50
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
Votre prix145.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Bride Diamètre  
    80 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    80 po
  • Épaisseur de la bride
    5 po
  • Diamètre intérieur
    60 mm
  • Diamètre intérieur
    60 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Global Longueur  
    50 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    0.8285 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride en bronze FM-6070-50 60 X 70 X 50 X 80 X 5mm Pwdr Mtl
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.25
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,13 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,01 à +0,04
  • Tolérance de longueur
    ±.19
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM607050
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802067588
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,05 à +0,083
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802067588

Aperçu

Description du fabricant
FM-6070-50 60 X 70 X 50 X 80 X 5MM P/M