Motion
WM45TU
Rondelle de butée à manchon uni - DI 48 mm, DI 74 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06668451
N° MFRWM45TU
Prix11.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon uni - DI 48 mm, DI 74 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06668451
N° MFRWM45TU
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
Prix11.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    48.0000 po
  • Intérieur Diamètre  
    48 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    250 N/mm^2;36250 psi
  • Extérieur Diamètre  
    74 mm
  • Longueur totale
    2 mm
  • Épaisseur globale
    2 mm
  • Poids
    0.0796 lb, 36.1059 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant;endos en acier; Doublé en PTFE
  • Matériau de support
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en acier PTFE WM45TU 48 X 74 X 2.0mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WM45TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802071530
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.25
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Série
    WM
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802071530

Aperçu

Description du fabricant
WM45TU 48 X 74 X 2.0MM PFE EN ACIER