Motion
EE2601DTX2

LIFT-ALL
EE2601DTX2

1" X 2' E/E 2-PLY YEUX TORSADÉS WEBMASTER 1200 SANGLE EN POLYESTER FABRIQUÉ AVEC DES YEUX DE 7"
N° D’ARTICLE MI06672974
N° MFREE2601DTX2
Prix9.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2601DTX2

1" X 2' E/E 2-PLY YEUX TORSADÉS WEBMASTER 1200 SANGLE EN POLYESTER FABRIQUÉ AVEC DES YEUX DE 7"
N° D’ARTICLE MI06672974
N° MFREE2601DTX2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    8-1/2 po
  • Global Longueur  
    2 pi
  • Global Épaisseur  
    1/8 po
  • Longueur de l’élingue
    2 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    2400 lb
  • Web Largeur  
    1 po
  • Poids
    0.222 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    4800 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur de la rayure Edge
    Noir
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Yeux torsadés
  • Numéro CUP du fabricant
    697886277260
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    2400 lb
  • Nombre de Web Plies
    2
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    23
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    1900 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    2400 lb
  • Décapage
    Jaune avec marqueur à bord noir et bande centrale bleue
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    4800 lb
  • CUP_NON
    697886277260
  • Capacité verticale 90
    2400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2601DTX2 1 X 2 E/E 2-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle.
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté