Motion
EN1603NX16

LIFT-ALL
EN1603NX16

ÉLINGUE EN 3NYLON WEBMASTER 1-PLI SANS FIN 16 PO X 1200PI
N° D’ARTICLE MI06673745
N° MFREN1603NX16
Prix73.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1603NX16

ÉLINGUE EN 3NYLON WEBMASTER 1-PLI SANS FIN 16 PO X 1200PI
N° D’ARTICLE MI06673745
N° MFREN1603NX16
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
Prix73.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    4.049 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du collier
    5200 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886146917
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    6500 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    13000 lb
  • CUP_NON
    697886146917
  • Capacité verticale 90
    6500 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1603NX16 3 X 16 EXTRÉMITÉ 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté