Motion
EN1606NX3

LIFT-ALL
EN1606NX3

ÉLINGUE EN 6NYLON WEBMASTER 1-PLI SANS FIN 3 PO X 1200PI
N° D’ARTICLE MI06673821
N° MFREN1606NX3
Prix55.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1606NX3

ÉLINGUE EN 6NYLON WEBMASTER 1-PLI SANS FIN 3 PO X 1200PI
N° D’ARTICLE MI06673821
N° MFREN1606NX3
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
Prix55.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    3 pi
  • Poids
    1.834 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Capacité du collier
    9800 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886147082
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    12200 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    24400 lb
  • CUP_NON
    697886147082
  • Capacité verticale 90
    12200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1606NX3 6 X 3 EXTRÉMITÉ 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon