Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue20 pi
- Poids2.86 lb
- Largeur2 po
Détails
- CouleurARGENT
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886263768
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture5300 lb
- Plies1
- Classe de produits3E
- Bulletin de sécuritéBulletin sur la sécurité des murs
- Ajout suggéré4FQSP
- CUP_NON697886263768
- Capacité verticale 905300 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Aucun crochet dangereux ou pièce métallique.
- Allonge 5 % à la capacité nominale pour aider à absorber l’énergie d’une charge soudaine.
- Légers et flexibles, ils sont faciles à utiliser et à ranger.
- Le polyester et le nylon sont doux pour les surfaces peintes et plaquées.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire