Motion
RJ100T24E

POWER TEAM
RJ100T24E

Prise de chemin de fer portative avec pompe électrique - 100 tonnes, 16 po. course, 24 po. hauteur rétractée, 53 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI06679008
N° MFRRJ100T24E
Prix53,627.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RJ100T24E

Prise de chemin de fer portative avec pompe électrique - 100 tonnes, 16 po. course, 24 po. hauteur rétractée, 53 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI06679008
N° MFRRJ100T24E
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
Prix53,627.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    28.000 x 26.720 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur étendue
    53 po
  • Hauteur rétractée
    24 po
  • Accident vasculaire cérébral
    16 po
  • Poids
    675 lb

Détails

  • Débit de la pompe haute pression
    30 po3/min
  • Pompe haute pression Psi
    10000 psi
  • Pression de décharge interne
    10000 psi
  • Capacité de charge
    100 tonnes
  • Débit de la pompe basse pression
    330 po3/min
  • Pompe basse pression Psi
    440 psi
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Prises de chemin de fer portatives
  • Type de pompe
    Électrique
  • Capacité du réservoir
    2 gal (É.-U.)
  • CUP_NON
    662536664103
  • Pression de téléversement
    540 à 780 psi
  • Type de vanne
    4W3P Manuel du centre en tandem

Aperçu

Description du fabricant
RJ100T24E PRISES DE CHEMIN DE FER PORTATIVES 100
  • Cylindre à base large pour plus de stabilité
  • Cylindre à double action avec collet verrouillable
  • Le bas du cylindre est un joint boulonné, utilisant la plaque de base comme partie du cylindre; cela permettra l’entretien même des vérins les plus anciens ou les plus utilisés
  • L’emplacement du support de rangement de lit bébé est tel qu’il permet un accès facile pendant le placement et le retrait du lit bébé
  • Fonctionnement à distance (télécommande de 20 pi) pour la sécurité et le contrôle de l’utilisateur
  • Pneus de grande dimension faciles à manœuvrer, mais avec une petite « empreinte » qui facilite le déplacement dans les espaces les plus restreints, puis la position de levage exacte
  • Poignée réglable, facile à positionner sous les charges