Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base8.500 x 18.500 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du toron0.375 à 0.600 po
- Accident vasculaire cérébral8-1/2 po
- Poids52 lb
Détails
- Capacité du cylindre30 tonnes
- Pression interne à la capacité7554 psi
- Page de produit du fabricant
- Capacité d’huile67.6 po3
- Type de produitPrises de tension et de stress
- Pompes recommandéesPE554PT, PE604PT
- Type de siègePuissance
- tonnes à 10000 psi39.7 tonnes
- CUP_NON662536382755
Aperçu
- Les prises de contrainte monobrins Power Team sont les plus durables de l’industrie
- Idéal pour les travaux de dalle sur sol, où la saleté, la chaleur et l’utilisation à volume élevé ont des conséquences
- Sièges de l’extrémité morte pour le travail de production et le travail sur le terrain disponibles sur commande spéciale
- Le cric de choix pour les travaux en hauteur et en hauteur, grâce à un temps de retour rapide et un poids léger
- Toutes les commandes de fluide hydraulique sont internes, pour un fonctionnement plus efficace et plus sûr pendant la tension et la rétraction