Motion
C111 W/K2 ATT EV

PEER CHAIN
C111 W/K2 ATT EV

Chaîne d’ingénierie - Fixation - Série combinée, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06680372
N° MFRC111 W/K2 ATT EV
Prix220.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C111 W/K2 ATT EV

Chaîne d’ingénierie - Fixation - Série combinée, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06680372
N° MFRC111 W/K2 ATT EV
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
Prix220.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.750 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque
    1.750 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    1.440 po
  • Poids
    17.18 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    C111
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    18203
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Combinaison
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
C111 X 10 PI AVEC K2 ATT EV 2ND PAS
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good