Motion
6208-NR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06681020
N° MFR6208-NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06681020
N° MFR6208-NR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE 6208-DNR BRG- PETITE TAILLE
  • Description longue
    Le 6208-NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-NR
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590658367
  • Tr/min maximum (graisse)
    8700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17900 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106120445

Aperçu

Description du fabricant
BOULE RADIALE 6208-NR BRG- PETITE TAILLE