Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5313 po
- Cercle de boulonnage Diamètre2.8125 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Largeur de la bague intérieure0.9843 po
- Longueur totale Diamètre3.0000 po
- Poids4.4 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590301195
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHS204-12
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106778431