Motion
PAR.HCP210-30
Alésage 1.8750 po, matériau en fonte, largeur totale 4.5625 po
N° D’ARTICLE MI06685020
N° MFRPER.HCP210-30
Prix257.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage 1.8750 po, matériau en fonte, largeur totale 4.5625 po
N° D’ARTICLE MI06685020
N° MFRPER.HCP210-30
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
Prix257.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Hauteur
    2.7500 po, 69.90 mm
  • Longueur
    8-1/8 po, 206.40 mm
  • Hauteur totale
    2.7500 po, 69.90 mm
  • Longueur totale
    8-1/8 po, 206.40 mm
  • Largeur totale
    4.5625 po
  • Taille de l’arbre
    1-7/8 po
  • Largeur
    4-9/16 po, 115.90 mm

Détails

  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    HCP200

Aperçu

Description du fabricant
HCP210-30 UNITÉ MONTÉE