Motion
LT40
Compteur d’éclairage à DEL -
N° D’ARTICLE MI06688904
N° MFRLT40
Prix144.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compteur d’éclairage à DEL -
N° D’ARTICLE MI06688904
N° MFRLT40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    +/-3 %
  • Mise hors tension automatique
    Oui
  • Type de batterie
    (2) AAA
  • Certificat d’étalonnage
    Non
  • Afficher
    Écran ACL de 4000 unités
  • Caractéristiques et avantages
    • Mesurez l’éclairage à DEL et standard en unités Lux ou Foot-Candle (Fc) • Affichage de 4,000 unités • Moyenne min/max • Mesures corrigées par cosinus et par couleur • Mise hors tension automatique • Le modèle LT40 est livré avec un capteur intégré et un couvercle de protection, deux piles AAA et une pochette • Le modèle LT45 peut stocker/rappeler manuellement jusqu’à 99 lectures et est livré avec un capteur de lumière avec un couvercle de protection et un câble enroulé extensible à 59 po (1.5m), une pile 9V et un étui rigide

Aperçu

Description du fabricant
LT40 LUMIÈRES DEL
  • Mesurez les DEL et l’éclairage standard dans les unités Lux ou Foot-Candle (Fc)
  • Présentoir de 4,000 unités
  • Moyenne min/max
  • Mesures de cosinus et de correction de couleur
  • Mise hors tension automatique
  • Le modèle LT40 est livré avec un capteur intégré et un couvercle de protection, deux piles AAA et une pochette
  • Le modèle LT45 peut stocker/rappeler manuellement jusqu'à 99 lectures et est livré avec un capteur de lumière avec couvercle de protection et un câble enroulé extensible à 59 po (1.5m), batterie 9V et étui rigide