Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Code de taille de raccordCJ19
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.2600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9800 po
- Diamètre extérieur1.5700 po
- Poids0.42 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144725325
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144725325