Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage13T-8/16
- Code de taille de raccordCJ42/55
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.7400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9700 po
- Diamètre extérieur3.7400 po
- Poids5.00 lb
Détails
- Type d’alésageCannelure
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144765055
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144765055