Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Code de taille de raccordCJ75
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5.3100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3500 po
- Diamètre extérieur6.3000 po
- Poids18.44 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144658159
- Rpm max.3550 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144658159