Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ90
- Diamètre de l’extrémité du moyeu7.8700 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.9400 po
- Diamètre extérieur7.8700 po
- Poids34.40 lb
Détails
- Type d’alésageRSB
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro CUP du fabricant685144620637
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144620637