Motion
HD5 UJNT SOLIDE

LOVEJOY INC
HD5 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417375 - joint unique, 0.8800 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06695753
N° MFRHD5 UJNT SOLID
Prix182.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
HD5 UJNT SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417375 - joint unique, 0.8800 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06695753
N° MFRHD5 UJNT SOLID
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
Prix182.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.8800 po
  • Diamètre du joint
    0.8800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    0.6900 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Hauteur de la goupille
    1.5000 po
  • Code de taille
    HD-5
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-5
  • Type d’alésage
    Solide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    HD
  • Couple de rupture statique
    1176 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
HD5-UJ-SOLIDXSOLID
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard