Motion
L090 HUB 12MM N/KW W/SS

LOVEJOY INC
L090 HUB 12MM N/KW W/SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 090, mâchoire droite, alésage de 12 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695788
N° MFRL090 HUB 12MM N/KW W/SS
Prix25.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L090 HUB 12MM N/KW W/SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 090, mâchoire droite, alésage de 12 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695788
N° MFRL090 HUB 12MM N/KW W/SS
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
Votre prix25.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Code de taille de raccord
    090
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1100 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144482761
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144482761

Aperçu

Description du fabricant
L090-HUB-12MMH7-NKW