Motion
0382514
Roulement sphérique de cellule RBC - autolubrifié
N° D’ARTICLE MI06699343
N° MFR0382514
Prix368.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique de cellule RBC - autolubrifié
N° D’ARTICLE MI06699343
N° MFR0382514

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix368.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8800 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7030 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5600 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400089078
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    62200 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14135
  • Type de roulement
    Sphérique
  • CUP_NON
    637400089078

Aperçu

Description du fabricant
0382514 ÉLÉMENT SPHÉRIQUE