Motion
VG-BPV-R200T-R125-BM16-S

SYSTEM PLAST
VG-BPV-R200T-R125-BM16-S

Bipod Base with Cross Tie - Round, 2.000 in Tube Vertical Support, 1.250 in Pipe Horizontal Support, M16 Thread Size, 19.290 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI06699817
N° MFRVG-BPV-R200T-R125-BM16-S
Prix147.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-BPV-R200T-R125-BM16-S

Bipod Base with Cross Tie - Round, 2.000 in Tube Vertical Support, 1.250 in Pipe Horizontal Support, M16 Thread Size, 19.290 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI06699817
N° MFRVG-BPV-R200T-R125-BM16-S
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
Prix147.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.71 po
  • Diamètre extérieur
    19.29 po
  • Longueur totale
    19.290 po
  • Diamètre de la bague
    17.72
  • Taille du filetage
    M16
  • Poids
    3.33

Détails

  • Détails supplémentaires
    Empiècements de pied filetés pour vérins réglables et quincaillerie de serrage en acier inoxydable inclus.
  • Application
    Base de pied pour le soutien de la machinerie et ouvertures de bras à attache croisée de tuyau 1-1/4 pour une stabilité latérale accrue.
  • Dessin CAD
  • Support horizontal
    Tuyau de 1-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-BPV-R200T-R125-BM16-S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405762992
  • Matériel
    POLYAMIDE
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Base à deux points avec lien croisé
  • Série
    VG-BPV
  • Type de soutien
    Base de bipod avec lien croisé
  • Type de tube/tuyau
    Ronde
  • Support vertical
    Tube de 2 po

Aperçu

Description du fabricant
15094 BASE DE SUPPORT DE CONVOYEUR
  • Base bipode et base de jambe à attache croisée pour le convoyeur ou le support de machinerie, plus ouvertures de bras à attache croisée pour une stabilité latérale accrue. Insertions filetées en laiton nickelé pour vérins réglables. Quincaillerie en acier inoxydable incluse.