Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 po
- Poids3.5 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Matériau de la membranePTFE
- Type de port de sortie d’entréeBSPT
- Débit maximum45 L/min
- Matériaux mouillésAluminium
Aperçu
- Pompe de procédé de type pilote d'air
- Débit de décharge de 1 à 20 l/min
- Compact, grande capacité
- Entretien facile grâce à la conception structurelle qui permet de remplacer la membrane et le clapet antiretour individuellement
- Durée de vie 2 à 5 fois plus longue que celle des pompes conventionnelles