Motion
7010301222

3M
7010301222

Courroie de ponçage et de finition – Matériau en oxyde d’aluminium, 12.0000 po de longueur de courroie, 0.5000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI06706051
N° MFR7010301222
Prix9.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010301222

Courroie de ponçage et de finition – Matériau en oxyde d’aluminium, 12.0000 po de longueur de courroie, 0.5000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI06706051
N° MFR7010301222
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
Prix9.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    12 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Nettoyage, ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Scrim
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115363870
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Courroie RC de conditionnement de surface
  • CUP_NON
    00051115363870

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010301222
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Excellent point de départ pour la finition de l’acier inoxydable avec une finition no 4
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes