Motion
1804 100/1 WR 56C DOUBLE SORTIE

HUB CITY INC
1804 100/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT

1804 100/1 WR 56C Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à double sortie et à angle droit - Double réduction, 100:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C trames
N° D’ARTICLE MI06709540
N° MFR1804 100/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1804 100/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT

1804 100/1 WR 56C Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à double sortie et à angle droit - Double réduction, 100:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, 56C trames
N° D’ARTICLE MI06709540
N° MFR1804 100/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1804
  • Débit maximal tr/min
    17.50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    717 po-lb à 17.5 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13-1/4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/2 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=10/1|STYLE=R|FS=182TC|OD=3
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-18563
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798987545
  • Puissance d’entrée maximale
    0.333 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    1800
  • CUP_NON
    662798987545

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 0230-18563
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®