Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0,5620 po
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Taille du filetage5/8-18
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant1491008000
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieCFF
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON662288724834