Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0,6870 po
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant1581209000
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale14000 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Sériedébit
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON662288725770