Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.7500 po
- Anneau extérieur Largeur1.3750 po
- Extérieur Diamètre4.9213 po
- Largeur totale2.7500 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant705163
- Plage de température de fonctionnement200 à 400 °F
- Capacité de charge dynamique radiale13971 lbf
- Type de jointNomex
- SérieER
- CUP_NON662461260197
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Krytox 227