Motion
MSFD-52

SEALMASTER
MSFD-52

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI06710880
N° MFRMSFD-52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSFD-52

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 3-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI06710880
N° MFRMSFD-52
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    2.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    726141
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-34D
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    MSFD
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION DORÉE MSFD-52 GEN
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté