Motion
SC-207TM

SEALMASTER
SC-207TM

Cartouche de roulement à billes 704094 - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 98.43 mm, largeur de boîtier de 31.0 mm, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI06710974
N° MFRSC-207TM
Prix2,137.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SC-207TM

Cartouche de roulement à billes 704094 - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 98.43 mm, largeur de boîtier de 31.0 mm, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI06710974
N° MFRSC-207TM
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
Prix2,137.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Boîtier Largeur  
    31 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    44.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.8752 po
  • Poids
    3.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704094
  • Numéro CUP du fabricant
    662461253397
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Roulement de rechange
    5207TM
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    662461253397

Aperçu

Description du fabricant
SC-207TM CHAUSSURE EN MÉTRIQUE OR
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté